{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SRGCR/L 2020K08 | |
Plaquita de corte adecuada | RC.T 0803 | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 14,7 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 29 | |
Ángulo de ajuste κ | 30 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260606 20/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059439 | |
Número del fabricante | 260606 20/08 |