DC. T 11T308 HB730-1

Número de artículo: 260464 HB730-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,21 € / Unidad
a petición
En stock
1.203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HB730-1
Material de corte MD
Recubrimiento Nano-PVD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas XUM
Toleranz M
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 3,3 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 35 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260464 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941442
Número del fabricante 260464 HB730-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular