{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | GM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260464 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059262 | |
Número do fabricante | 260464 HB7210-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Tipo: HB7210-1
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
440 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U |
Aplicação principal | K | UNI |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 450 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |