DCMX 11T304 Wiper PV720

Número de artículo: 260388 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
367 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMX 11T304
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas WP
Toleranz M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 270 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260388 PV720
EAN / GTIN 4960664753758
Número del fabricante TLD03591

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco