{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMX 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | WP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260388 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664892075 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DCMX 11T304 Wiper, Tipo: PR1725
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Quebra-aparas | WP | AF |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |
Tolerância | M | G |