Juego de barras de mandrinar de acero con RI SET11

Número de artículo: 260347 SET11
Establecer precio 3 Unidad (76,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma DIN 8024
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
    Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm; 27 mm; 32 mm
    Desplazamiento central L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
    Longitud de sujeción L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
    Longitud total L 180 mm; 200 mm; 200 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260347 SET11
    EAN / GTIN 4045197657763
    Número del fabricante 260347 SET11

    Descripción

    Volumen de suministro:

    En maletín de plástico.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra