Juego de barras de mandrinar de acero con RI SET07

Número de artículo: 260347 SET07
Establecer precio 3 Unidad (73,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
    Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
    Desplazamiento central L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
    Longitud de sujeción L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Anchura de cuello L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Longitud de la cabeza L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
    Longitud total L 100 mm; 125 mm; 150 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260347 SET07
    EAN / GTIN 4045197656681
    Número del fabricante 260347 SET07

    Descripción

    Volumen de suministro:

    En caja de plástico.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra