Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, ⌀ da haste/tamanho da placa: 25/11mm

N.º do artigo: 260327 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilação: amortecido
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN 8024
Oscilação amortecido
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A25X SDUCR/L11
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 32 mm
Desvio central L3 17 mm
área S não passível de fixação 155 mm
Comprimento total L 222 mm
Projeção L1 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 50
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260327 25/11
EAN/GTIN 4067263623342
Número do fabricante 260327 25/11

Descrição

Versão:

Haste redonda sem superfície de aperto.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta