{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN 8024 | |
Oscilação | amortecido | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A20X SDUCR/L11 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm | |
Desvio central L3 | 13 mm | |
área S não passível de fixação | 120 mm | |
Comprimento total L | 177 mm | |
Projeção L1 | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 50 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260327 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623335 | |
Número do fabricante | 260327 20/11 |