{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | DIN 8024 | |
Oscilación | amortiguado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A40X SCLCR/L09 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Zona S no sujetable | 240 mm | |
Longitud total L | 343 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 50 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260044 40/09 | |
EAN / GTIN | 4067263622994 |