{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HU7310 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | sem revestimento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | AM | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260150 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197668059 | |
Número do fabricante | 260150 HU7310 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Tipo: HU7310
sob pedido
Em stock
1 560 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 365 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Tipo | HU7310 | HB7310 |
Quebra-aparas | AM | AM |
Aplicação principal | N | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |
Tolerância | G | G |