Soporte de torneado de apriete 12/09 mm

Número de artículo: 260014 12/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca derecha
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCACR/L 1212M09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 12 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 2
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260014 12/09
EAN / GTIN 4045197797568
Número del fabricante 260014 12/09