{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | CRSNR/L 2525M12 | |
Plaquita de corte adecuada | RN.. 1207.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 34 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Calzo | 259031 43 | |
Tornillo para calzo | 259025 2 | |
Brida | 259035 3 | |
Calzo para brida | 259041 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255796 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799128 | |
Número del fabricante | 255796 25/12 |