{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 32 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | CRSNR/L 3225P12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | RN.. 1207.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 34 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Calço | 259031 43 | |
Parafuso para calço | 259025 2 | |
Garra | 259035 3 | |
Calço para garra | 259041 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 255796 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799135 | |
Número do fabricante | 255796 32/12 |