WNMG 080412 CA6525

Número de artículo: 252116 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
552 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
    Radio angular 1,2 mm
    Clase CA6525
    Material de corte HM
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas MS
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,8 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 252116 CA6525
    EAN / GTIN 4960664472345
    Número del fabricante TJV08633

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra