WNMG 080412 CA315

Número de artículo: 252116 CA315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,04 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,20 € / Unidad
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
    Radio angular 1,2 mm
    Clase CA315
    Material de corte MD
    Aplicación principal K
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas KG
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 350 m/min
    Recubrimiento con revestimiento
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 252116 CA315
    EAN / GTIN 4960664800193

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra