WNMG 080408 CCX

Número de artículo: 252014 CCX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,35 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,62 € / Unidad
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
    Radio angular 0,8 mm
    Clase CCX
    Material de corte CERMET
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas PP
    Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 210 m/min - 450 m/min
    Recubrimiento con revestimiento
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 252014 CCX
    EAN / GTIN 4960664901159

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra