{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SW05 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | Ti | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252014 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629992 | |
Número do fabricante | TWH08627 |