WNMG 080404 IC8250

Número de artículo: 251990 IC8250
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase IC8250
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas F3P
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 380 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress WNMG 080404-F3P IC8250
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251990 IC8250
EAN / GTIN 7291075319385
Número del fabricante 5566849

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.