WNMG 080404 IC6015

Número de artículo: 251990 IC6015
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase IC6015
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas F3M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress WNMG 080404-F3M IC6015
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251990 IC6015
EAN / GTIN 7291075336726
Número del fabricante 5567833

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.