Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 20/08 mm

Número de artículo: 251910 20/08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Eco
    Tamaño del mango 20 mm
    Tamaño de placa 8 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte PWLNR/L 2020X08
    Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
    Anchura de función L4 25 mm
    Longitud de la cabeza L1 30 mm
    Longitud total L 90 mm
    Calzo 259031 48
    Palanca articulada 259015 15
    Tornillo de palanca articulada 259018 15
    Resorte 259046 4
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Cabezal de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251910 20/08
    EAN / GTIN 4062406733896
    Número del fabricante 251910 20/08

    Descripción

    Ejecución:

    Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

    Nota:

    Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Master Eco" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra