TNMG 160404 HBT130

Número de artículo: 251564 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
546 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251564 HBT130
EAN / GTIN 4062406256654
Número del fabricante 251564 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra