TNMG 160408 HU7305-1

Número de artículo: 251544 HU7305-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,07 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,23 € / Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase HU7305-1
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 400 m/min - 700 m/min
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251544 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749842
Número del fabricante 251544 HU7305-1