TNMG 160404 PR015S

Número de artículo: 251472 PR015S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase PR015S
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min
Recubrimiento Megacoat Hard
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251472 PR015S
EAN / GTIN 4960664837458
Número del fabricante TLJ06276

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra