{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | PSKNR/L 2020K12 | |
Plaquita de corte adecuada | SN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 26 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Calzo | 259031 20 | |
Palanca articulada | 259015 2 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 2 | |
Juego de resortes | 259044 2 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251111 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197656742 |