{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 32 mm | |
Tamaño de placa | 19 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | PSKNR/L 3232P19 | |
Plaquita de corte adecuada | SN.. 1906.. | |
Anchura de función L4 | 40 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 34 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Calzo | 259031 38 | |
Palanca articulada | 259015 13 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 13 | |
Juego de resortes | 259044 7 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 5 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251111 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197650849 | |
Número del fabricante | 251111 32/19 |