{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PS | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250798 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698301 | |
Número do fabricante | TAA02457 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DNMG 150612 CA510
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
892 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Condição de corte | continuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Quebra-aparas | PS | SM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |