{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PG | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 490 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250798 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724628 | |
Número do fabricante | TLD03982 |