{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160616 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250460 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928085 | |
Número do fabricante | 250460 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMM 160616 HB7140-1
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |