C6 HELIR 6T30 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 2500684
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2500684
    EAN / GTIN 7291075278132
    Número del fabricante 2500684
    Número L L23920 1290

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 123 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
    • Ancho funcional (WF) 30.4 mm
    • Longitud total (OAL) 123 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra