{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HFHL 20-40-4T25 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273769 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032840 |