HELIIR 19C-305 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria HELI-GRIP

Número de artículo: 2500536
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500536
EAN / GTIN 7291075091663
Número del fabricante 2500536
Número L L23920 1223

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 1/8″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 6-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 0.58″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.986″
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra