HELIIL 25C-305 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria HELI-GRIP

Número de artículo: 2500530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500530
EAN / GTIN 7291075031348
Número del fabricante 2500530
Número L L23920 2588

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra