Ejecución:
desmontado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 7016. 2 estantes en panel derivado de madera, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Alturas de los pisos (mm): 270, 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3