Costo por superficie con goma estriada

Número de artículo: 1412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estera antideslizante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1412
    EAN / GTIN 4017976127026
    Número del fabricante 1412
    Número L L90070 333

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Panel de madera con tiras de goma fina adheridas. Antideslizante. Protege las mercancías sensibles en tránsito.

    Característica:

    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Material de la superficie de carga: goma ranurado
    Nota: Recargo - ninguna compra única