{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
área de ⌀ | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Material de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância do furo | H7 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego e de passagem | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Seminorma | sim | |
Tamanho do alojamento | 16 mm | |
Comprimento da lâmina l1 | 14 mm | |
Comprimento da cabeça l | 26 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para mandrilar |
Número do artigo | 239725 21,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606404 | |
Número do fabricante | 239725 21,201-X | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |