{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
área de ⌀ | 15,201 mm - 16,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância do furo | H7 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero ciego y pasante | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Seminorma | sí | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
Comprimento da lâmina l1 | 12 mm | |
Comprimento da cabeça l | 22 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Tipo de produto | Placa de corte para escariado |
Número do artigo | 239725 15,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606343 | |
Número do fabricante | 239725 15,201-X |