• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Cabeça escareadora MDI HPC H7 aço Furo cego, TiAlN, ⌀ nominal D: 16mm

N.º do artigo: 239725 16
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal D Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância do furo: H7
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo cego e de passagem
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ nominal D 16 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância do furo H7
Utilização com tipo de perfuração com furo cego e de passagem
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Seminorma sim
Tamanho do alojamento 10 mm
Comprimento da lâmina l1 12 mm
Comprimento da cabeça l 22 mm
Número de arestas de corte Z 6
alojamento adequado GARANT TopCut
Tamanho da chave 8 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,8 mm/U
Tipo de produto Inserto de corte para mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239725 16
EAN/GTIN 4045197575869
Número do fabricante 239725 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Sistema de escareador de cabeça intercambiável retificado para ajuste IT7. Geometria das arestas adaptada à aplicação.
Concentricidade do sistema ≤ 5 µm (em relação à cabeça e ao suporte) no estado montado.
Com arestas de corte curtas e ranhuras retas.

Vantagem:

Para furos cegos.
Para mandrilagem HPC/HSC.

Nota:

Comprimento útil total = L1 (alojamento n.º 239740/239745) + l (cabeça intercambiável n.º 239710 até 239720).
Chave de aperto adequada n.º 219987. Inserto para chave dinamométrica n.º 219986.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta