Plaquita de corte KOMET® Unisix® 10-200

Número de artículo: 237080 10-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,57 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,31 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
    Denominación 10-200
    Clase BK2730
    Tipo INOX
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 237080 10-200
    EAN / GTIN 4047109101012
    Número del fabricante W29 10200.042730

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Nota:

    Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra