{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 25 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Tamanho do corpo base | 20 | |
Parafuso para corpo base | 239655 8IP | |
Tamanho da ponta de centragem | 20 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239655 8IP3 (1,28 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 236650 25 | |
EAN/GTIN | 4047109293533 | |
Número do fabricante | V46 50251 |