Plaquita de corte KOMET® Unisix® 50-110

Número de artículo: 236980 50-110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    30,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    25,13 € / Unidad
a petición
En stock
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 100504
Denominación 50-110
Clase BK7710
Tipo Aluminio; CuZn
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236980 50-110
EAN / GTIN 4047109085725
Número del fabricante W29 50110.047710

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
250
CuZn
N
300
Grafito, PRFV, CFRP
N
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.