{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 | |
Designação | 34-110 | |
Tipo | BK7710 | |
Tipo | Alumínio; CuZn | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 236980 34-110 | |
EAN/GTIN | 4047109085701 | |
Número do fabricante | W29 34110.047710 |