Plaquita de corte KOMET® Unisix® 50-010

Número de artículo: 236910 50-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    28,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    23,51 € / Unidad
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WOEX 100504
    Denominación 50-010
    Clase BK7935
    Tipo INOX
    Material de corte HM
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236910 50-010
    EAN / GTIN 4047109292369
    Número del fabricante W29 50010.047935

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Nota:

    Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.