Plaquita de corte KOMET® Unisix® 34-010

Número de artículo: 236910 34-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,59 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,83 € / Unidad
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
    Denominación 34-010
    Clase BK7935
    Tipo INOX
    Material de corte HM
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,15 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 3
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236910 34-010
    EAN / GTIN 4047109292352
    Número del fabricante W29 34010.047935

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Nota:

    Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra