Plaquita de corte KOMET® Unisix® 50-010

Número de artículo: 236760 50-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,33 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,78 € / Unidad
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WOEX 100504
    Denominación 50-010
    Clase P40
    Tipo ST900
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236760 50-010
    EAN / GTIN 4047109036598
    Número del fabricante W29 50010.0404

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Nota:

    Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.