{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 | |
Designação | 18-010 | |
Tipo | P40 | |
Tipo | ST900 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 236760 18-010 | |
EAN/GTIN | 4047109058606 | |
Número do fabricante | W29 18010.0404 |