Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix® 24-010

N.º do artigo: 236760 24-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,67 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,89 € / Peça
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304
Designação 24-010
Tipo P40
Tipo ST900
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236760 24-010
EAN/GTIN 4047109036451
Número do fabricante W29 24010.0404

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta