Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 16,5 mm

Número de artículo: 236604 16,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 16,5
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
    Mango ABS
    Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 85 mm
    Longitud de voladizo LA 116 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 050204 12-...
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236604 16,5
    EAN / GTIN 4047109194403
    Número del fabricante U45 51650

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,35

    Aplicación:

    Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

    Recomendación:

    En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

    Nota:

    • Uso solo en condiciones de máquina estables.
    • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
    • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
    • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
    • Versión con mango PSC disponible a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra