{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 29 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 145 mm | |
Longitud de voladizo LA | 180 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 09T308 28-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236604 29 | |
EAN / GTIN | 4047109193871 | |
Número del fabricante | U45 52900 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 29 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
788,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
562,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 5×D |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Mango | ABS | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Longitud de voladizo LA | 180 | 168 |