{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 28 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 112 mm | |
Longitud de voladizo LA | 136 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 1,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 196 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232310 28 | |
EAN / GTIN | 4045197552921 | |
Número del fabricante | 232310 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 28 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 112 | 112 | 115 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 136 | 134 | 139 |